レーザー墨出器本体 :「微動」の検索結果
関連キーワード
軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ。
360回転微動ネジ。
用途墨出し作業
セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S
取付支持方式X・Yジンバル機構
寸法(mm)約110×115×H165
質量(g)約900(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3アルカリ乾電池3本
精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m
線幅(mm)1.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635(ライン)、650(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
保証期間1年間
防塵防水性能IP54(電池BOXは除く)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード221801
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ(クラス2M)
受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売
防塵・防滴IP54(電池BOXを除く)
高輝度X・Yジンバル機構
軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書
トラスコ品番487-2258
取付支持方式X・Yジンバル機構
質量(g)約900(電池含まず)
寸法約110×115×165mm
電源単3アルカリ乾電池3本
使用温度範囲-10~40°
精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
自動補正範囲±2.1°以上
スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード219300
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザー墨出器本体
- 受光器
- レーザー墨出器その他関連用品
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。