レーザー墨出器本体 :「レーザー墨出し器」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm。ダイレクトグリーン(515nm)。斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140 電源リチウム電池 本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず) 波長(nm)515 指示方式センサー自動整準機構 自動補正範囲約±3° 指示精度7.5mで±1.0mm レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)10mで+3.5以下 関連資料(3.06MB) 鉛直精度3mで±1.0mm 連続点灯時間(時間)全灯時:約7
1台ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H138×W85×L128 電源リチウム電池 本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず) 波長(nm)520 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲約±3° 指示精度7.5mで±1.0mm レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)10mで+3.5以下 関連資料(3.1MB) 鉛直精度3mで±1.0mm 連続点灯時間(時間)全灯時:約2
1台ほか
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります