フルライングリーンレーザー墨出器イチネンTASCO4日以内出荷
オフセンターの地墨クロスで出隅・入墨・壁際でも活躍。持ち運び便利な軽量設計コーンミラー使用(360°照射)斜めにもレーザー照射可能光源…515nm±2% 緑色半導体レーザー光出力…1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)パルス幅/周波数…50μs/10kHz±10%モード切替…2モード 受光器(通常)、高輝度線幅…1.5mm/5m精度…水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m自動補正範囲…±3°傾斜警告…補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音自動補正OFF機能…有制動方式…磁気制動方式本体回転機構…360°(付属のシフティング台座使用)回転微動装置…約6°(付属のシフティング台座使用)電池残量警告…電源ランプ点滅及びブザー音電源…充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間) AC100V(付属のACアダプター使用) USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)…受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード全照射:約6時間使用温度範囲…-10℃~+45℃防塵・防水…IP54相当三脚取付部…カメラ用1/4インチ受光器対応…対応 付属の専用受光器使用屋外最大到達距離…約30m(付属の専用受光器使用時、但し使用環境により異なる)本体寸法…105×80×94mm本体重量…500g(電池含む)
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
ページ: 1/ 3