縦2方向、水平2本の4ラインのグリーンレーザー墨出し器
縦横共に際まで寄せられ各隅も一発で!!
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度水平/垂直:±1.5mm/7.5m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×148
バッテリーリチウムバッテリー
自動補正範囲4°±1°
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP54相当
動作時間全てのラインが点灯している場合、 約 5.5時間
バッテリー容量(mAh)5200
保管温度範囲(℃)-20~70
動作温度範囲(℃)-10~50
作動距離(m)最長:25(受光器使用時)
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザー墨出器本体
- 受光器
- レーザー墨出器その他関連用品
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。