3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 アズワン品番65-2217-53
1台
12,200 税込13,420
当日出荷

レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様本体+マグネットウントセット その他【ライン】水平360°たち約130° 付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含) 電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100 線幅(mm)2 /5m 連続使用時間約7時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)515 使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25 自動補正範囲約±4° 制動方式ジンバル式 (磁気制動方式) 指示精度±1.5/5m 三脚取付ねじ1/4” 防塵・防滴IP54 アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)-10~+35 レーザー光色グリーン レーザー出力(mW)1以下
1個(1個)
37,500 税込41,250
翌日出荷

コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ アズワン品番65-2217-52
1台
102,500 税込112,750
翌日出荷

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります