2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス 適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V 本体寸法(mm)110×195 本体質量(kg)約1.2 精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス1M 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ2段階 レーザー可視光半導体レーザー
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクノ販売テクノパイソン
超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m 明るさ3段階 レーザー出力クラス2M 防塵・防滴IP54相当 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売) 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス レーザー可視光半導体レーザー ライン幅(5m地点)1.5 使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時 電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V 使用温度範囲(℃)-10~40
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング