レーザー墨出器本体 :「傾斜面用」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。 木造の場合は金属プレートホルダーを挟んでL字金具をプレートにつけて使用します。(55mmまで) H型鋼などの金属面の場合はL字金具を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。 L字金具は傾斜させて使用できるので自動補正OFF機能を備えた墨出器(EXA-YR41と21)との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。 斜めに張られたL型鋼などにもL字金具を水平に保持させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業、足場の設置、鳶職の作業(単管パイプ取付可能) 材質アルミ合金、ABS樹脂 寸法(mm)190×68×175 質量(kg)0.28 ねじ径5/8インチ 最大積載量(kg)(最大)2 クランプ取付幅(mm)55
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります