6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました 電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターとリチウムイオン充電バッテリーを装備した3WAYです ジンバルセンターロック機構を採用し保管時にも自動補正装置をしっかり保護します 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など トラスコ品番148-7054
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 仕様自動補正範囲(°):±3 付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR トラスコ品番659-3624 電源リチウムバッテリー 精度±1mm/5m 保護等級IP54相当 光源緑色半導体レーザー 取付部(三脚)カメラ用1/4インチ 波長(nm)515nm±2% 縦(mm)101 横(mm)36 制動方式磁気制動方式 安全規格(レーザー)クラス2 光出力(mW)2.5mW以下 照射ライン4H 動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付きです(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など トラスコ品番148-7046 アズワン品番64-8470-27
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です 環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など 適合受光器:SS-50G/三脚:EL-CM トラスコ品番148-7084 アズワン品番64-8501-72
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 幅(mm)46 高さ(mm)66 質量(g)152 奥行(mm)70 電源単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります