レーザー墨出器本体 :「c」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)レーザーポイントライナー
明るい場所でも視認性抜群。レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。電池長持ち、レーザー全照射約10時間。照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ。地墨が隠れない。防塵防水IP54相当。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:地墨クロスライン,鉛直クロスライン
セット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース 質量(kg)2.4 電源3.7V 5200mAh バッテリー 本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず) 充電時間約5時間 ねじ穴1/4インチ レーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW 環境温度範囲(℃)-10℃~+50℃ 保管温度範囲(℃)-20℃~+70℃ 作業範囲(m)25 標準作業時間約10時間(全ラインの照射時) 関連資料(1.45MB) ポート充電:Type-C 取扱説明書(3.63MB) 制動時間(秒)約3
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナー
レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 別売LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ:W237×D237×H280mm 質量:2.34kg、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LED セット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1 質量(g)880(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用) 精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m 連続使用時間全照射:約12時間(通常モード) 機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有 光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー) 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 本体サイズ(mm)123×115×174 到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる) 防塵防水性能有 IP54相当 光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018) 関連資料(2.12MB) 取扱説明書(2.79MB) パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナー
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー "レーザー照度切替。 ・省エネ。 ・通常(受光器)。 ・高輝度。 4WAY電源。 ・乾電池。 ・充電池。 ・ACアダプタ。 ・USB。 屋外OK。 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。 明るい場所でも視認性抜群。 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)。 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。 防塵防水 IP54相当。 電源は選べる4パターン。 ・アルカリ乾電池。 ・付属の専用充電池。 ・付属のACアダプター。 ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置) 付属品レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース 質量(kg)0.96(電池込) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用) 寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×178 線幅(mm)1.5/5m 対応受光器(別売の受光器LBP-PRG使用) 連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時) モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動方式 到達距離(m)屋外最大:約30(別売の受光器LBP-PRG使用時): 指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m 防塵防水性能IP54相当 警告傾斜:補正範囲外時ブザー音 光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー 電池残量表示電源ランプ点滅 パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10% 光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 付属LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様(カッコ内は2個目の梱包内容です):個装梱包:段ボール箱・シール (個装箱・シール) 個装サイズ:W455(120)×D285(120)×H385(630)mm 質量:3.13kg(1.63kg)、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LED セット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1 ・レーザー受光器(LBP-PRG)×1 ・レーザー三脚(LBP-EL2)×1 質量(g)880(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用) 精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m 連続使用時間全照射:約12時間(通常モード) 機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有 光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー) 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 本体サイズ(mm)123×115×174 到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる) 防塵防水性能有 IP54相当 光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018) 関連資料(2.12MB) 取扱説明書(2.79MB) パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
1セット(3点)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー "レーザー照度切替。 ・省エネ。 ・通常(受光器)。 ・高輝度。 4WAY電源。 ・乾電池。 ・充電池。 ・ACアダプタ。 ・USB。 屋外OK。 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。 明るい場所でも視認性抜群。 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)。 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。 防塵防水 IP54相当。 電源は選べる4パターン。 ・アルカリ乾電池。 ・付属の専用充電池。 ・付属のACアダプター。 ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置) セット内容LBP-9GRS×1(レーザーポイントライナー)、LBP-PRG×1(レーザー受光器)、LBP-EL2×1(レーザー三脚)、レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース 質量(kg)0.96(電池込) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用) 寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×H178 線幅(mm)1.5/5m 対応受光器(付属の受光器LBP-PRG使用) 連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時) モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動方式 到達距離(m)屋外最大:約30(付属の受光器LBP-PRG使用時) 指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m 防塵防水性能IP54相当 警告傾斜:補正範囲外時ブザー音 光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー 電池残量表示電源ランプ点滅 パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10% 光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります