レーザー墨出器本体 :「マキタ レーザー墨出し」の検索結果
仕様傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)専用レシーバー:約1.5m~25m防塵・防滴IP54盗難・火災補償付(購入日から1年間)
電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本
精度水平・たちライン精度:±1mm/10m
連続使用時間連続約18時間
光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)
自動補正範囲約±4°
制動方式磁気制動方式
光出力1mW以下
ライン幅(mm)約2mm/5m※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。
動作温度(℃)-10~+40
レーザークラス1M(JIS C 6802)
ライン出射角(°)水平ライン照射角:約120°たちライン照射角:約135°
動作温度範囲(℃)-10~+40
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザー墨出器本体
- 受光器
- レーザー墨出器その他関連用品
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。