3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。 仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200° 付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1725 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m 光源可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0 測定範囲(m)直径800(半径400) 防塵防水性能IP66 三脚取付ねじW5/8インチ 出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
1台ほか
119,000 税込130,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用) 質量(g)【リモコン】60 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210 精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲【自動整準】±5 光源可視光レーザーダイオード 製品質量(g)1740 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0 測定範囲(m)Φ800(半径400) 防塵防水性能IP66 警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220 照射距離(m)【リモコン】20 鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用) 質量(g)【リモコン】60 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210 精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲【自動整準】±5 光源可視光レーザーダイオード 製品質量(g)1740 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0 測定範囲(m)Φ800(半径400) 防塵防水性能IP66 警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220 照射距離(m)【リモコン】20 鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります