レーザー墨出器本体 :「回転 測定器」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水平にレーザーを照射できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。デジタル受光器が標準装備されており屋外などの見えにくい場所でも使用できます。防塵・防水性能IP66
用途各種墨出し作業に。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1845
規格防塵・防水構造(IP66)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)180×138×210
精度水平精度:±10mm/100m
範囲測定範囲:直径400m(半径200m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°
回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0
保証期間1年間盗難・火災補償付
水平・鉛直にレーザーを照射できます。ライン幅を4段階切替可能なスキャンモード付です。レーザーポイントが照射でき、ポイントの位置をリモコンで微調整できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。防塵・防水性能IP66
用途各種墨出し作業に。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1845
規格防塵・防水構造(IP66)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)180×138×210
精度水平精度:±10mm/100m 鉛直精度:±15mm/100m
範囲測定範囲:直径800m(半径400m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°、スキャン幅:15°/50°/100°/220°
回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0
保証期間1年間盗難・火災補償付
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザー墨出器本体
- 受光器
- レーザー墨出器その他関連用品
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。