すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: レーザー墨出器本体ブランド: シンワ測定すべて解除
レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定 翌日出荷
片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射
用途 小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。 付属品 収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4" 幅(mm) 【ライン光】5m:2 / 7.5m:3 出力 1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018) 電源 リチウムイオンバッテリー(内蔵) 本体寸法(mm) 100×77×100 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530 自動補正範囲 ±3° 製品質量(g) 500 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間 【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ 1/4インチ 警告 【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔) バッテリー容量(mAh) 2000 到達点距離精度(mm) 【7.5m】±1.5
レーザーロボ X line レッド シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源 可視半導体レーザー 出力(mW) 2以下(JISクラス2M) 波長(nm) 635~638 指示精度 7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm) 3mで±1 直角精度 90°±0.03° 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲 ±3° 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°) 360 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間 (ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×188 質量(g) 約1450 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザーロボ X line グリーン シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源 可視半導体レーザー 出力(mW) 1以下(JISクラス2) 波長(nm) 510~538 指示精度 7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm) 3mで±1 直角精度 90°±0.03° 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲 ±3° 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°) 360 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間 (ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×188 質量(g) 約1450 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザーロボ X line-E レッド シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g) 約1600 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度 90°±0.03° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 635~638 自動補正範囲 ±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×213 制動方式 センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 指示精度 7.5mで±1.5mm 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 2以下(JISクラス2M) 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定 翌日出荷 から 21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g) 約1600 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度 90°±0.03° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 510~538 自動補正範囲 ±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×213 制動方式 センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 指示精度 7.5mで±1.5mm 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(JISクラス2) 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°) 360
レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ シンワ測定 (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン 横ライン 材質 本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm) Φ128×180 質量(g) 1140 電源 単3アルカリ乾電池×4本 精度 指示精度横ライン:7.5mで±1mm 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間 約58時間 到達距離(m) 最大約35(レーザーレシーバー使用時) 水平ライン出射角 約120° レーザードット径(Φmm)[距離(m)] 約1.5[5] 防塵防水性能 IP54 警告 電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅 光源(出力/種別) 1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間 1年間盗難・火災補償付 レーザー波長(nm) 635(下部スポット650)
レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ シンワ測定 当日出荷 から 21日以内出荷
レーザー照射は縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイントです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途 各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン 縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイント 材質 本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm) Φ128×180 質量(g) 1150 電源 単3アルカリ乾電池×4本 精度 指示精度縦ライン:7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 磁気制動 連続使用可能時間 約37時間 到達距離(m) 最大約35(レーザーレシーバー使用時) レーザードット径(Φmm)[距離(m)] 約1.5[5] 防塵防水性能 IP54 警告 電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅 光源(出力/種別) 1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間 1年間盗難・火災補償付 垂直ライン出射角 約130° レーザー波長(nm) 635(下部スポット650)
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 ページ: 1/ 3