レーザー墨出器本体 :「角度 新潟精機」の検索結果
特価
本日7月22日(火)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
明るく見やすいグリーンレーザーを採用しています。
手のひらサイズのコンパクトボディです。
最大開口50mmのフレキシブルベース付で様々な箇所への装着が可能です。
±4°の範囲で自動水平出しできる自動補正機能付です。
用途レーザー墨出し器として
光源可視光半導体レーザー
出力(mW)1以下(JIS規格クラス2)
波長(nm)510-530
精度(mm/m)ライン:±0.8以内
ライン幅(mm)2
角度(°)レーザー放射:100
動作距離(m)レーザー認識距離:16
自動補正範囲4°以内
ライン色緑
モードライン:クロス
電源単3形乾電池×2(テスト用付属)
材質本体:ABS、フレキシブルベース:POM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×70×70
本体質量(g)300
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザー墨出器本体
- 受光器
- レーザー墨出器その他関連用品
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。