15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
0.25(6)
0.26(6)
5.25(10)
5.5
5.85(7)
7.15(7)
7.5(7)
7.6(7)
7.85(7)
10(7)
呼び寸法(mm)をもっと見る
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5988種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 真円度・円筒度(μm)1.3 精度(μm)+2~5 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 真円度・円筒度(μm)1.3 精度(μm)-2~5 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5943種類の商品があります)

アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
仕様許容差:呼び寸法2.5~10.0…±0.3μm、15.0~25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5~10.0…0.3μm、15.0~25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上 ゲージ長さ(mm)20 校正証明書一般校正
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
校正証明書一般校正
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3
1本ほか
11,980 税込13,178
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

『ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります