8ページ目: ピンゲージ本体

600件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
ピンゲージセット(マイクロチェック用) アイゼンピンゲージセット(マイクロチェック用)アイゼン
29,980税込32,978
1セット
12日以内出荷
マイクロメータ校正用ピンゲージセット マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。 断熱効果の高いハンドル付きのため人体熱による熱の影響を防止することができます。 ISO9000シリーズの認証取得・維持のためのマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
ゲージサイズ(呼び径)2.50 5.00 5.12 5.25 5.37 5.50 10.00 15.00 20.00 25.00RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージセット SK(新潟精機)超硬ピンゲージセットSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
29日以内出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。ゲージ管理が容易です(定期検査の間隔が長くなるので経済的)。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
セラミックピンゲージセット SK(新潟精機)セラミックピンゲージセットSK(新潟精機)
129,800税込142,780
1個
29日以内出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
マスターピンゲージ0級EP 4.010 アイゼンマスターピンゲージ0級EP 4.010アイゼン
999税込1,099
1本
当日出荷
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
適合径精度:0.0005、真円度:0.0003トラスコ品番409-7436長さ(mm)50硬度HRC58以上呼び寸法(mm)4.01RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ EA725SHシリーズ エスコピンゲージ EA725SHシリーズエスコ
28,000税込30,800
1組
翌日出荷
六角プラケース 小/0.05-10.00刻印ナシ アイゼン六角プラケース 小/0.05-10.00刻印ナシアイゼン
219税込241
1個
13日以内出荷
Φ0.05~Φ10.00用
仕様●コード番号:119-0168178アズワン品番67-4842-73
マスターピンゲージ 0級・プラケース付 ECP9.005 アイゼンマスターピンゲージ 0級・プラケース付 ECP9.005アイゼン
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
仕様●呼び寸法:9.005mm●長さ(呼び寸法1.005~10.005):50.00mm●許容差(呼び寸法1.005~10.005):±1μm●真円度(呼び寸法1.005~10.005):0.8μm●直径不同(呼び寸法1.005~10.005):0.8μm●コード番号:119-0169552アズワン品番67-4843-10
ダイヤモンド圧子 ロックウェル硬度計用 LLR-C アイゼンダイヤモンド圧子 ロックウェル硬度計用 LLR-Cアイゼン
52,980税込58,278
1個
13日以内出荷
硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。 アイゼン製では厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。 高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証し ます。
仕様●呼び寸法:0.201mm●長さ(呼び寸法0.201~0.999):40mm●許容差(呼び寸法0.201~0.999):±0.5μm●真円度(呼び寸法0.201~0.999):0.3μm●コード番号:119-0168196アズワン品番67-4842-74
超硬ピンゲージ(シャンク付き) SK(新潟精機)超硬ピンゲージ(シャンク付き)SK(新潟精機)
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍長持ちします。熱膨張係数が小さい為、温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません
用途精度穴の通、止検査に。付属品持ちやすいシャンク付きトラスコ品番859-0892材質ゲージ部:超硬合金全長(mm)71呼び寸法(mm)4.5ゲージ長さ(mm)30ゲージ径(Φmm)4.5
鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)鋼ピンゲージセットSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
サブゼロ処理済です。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上径精度(μm)±1.5箱寸法(mm)325×H71×D265RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
マスターピンゲージ0級 アイゼンマスターピンゲージ0級アイゼン
1,498税込1,648
1本
当日出荷
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
仕様径精度:0.0005、真円度:0.0003トラスコ品番543-1787長さ(mm)50硬度HRC58以上呼び寸法(mm)2.045RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
鋼ピンゲージリフィルセット SK(新潟精機)鋼ピンゲージリフィルセットSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。
用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
ピンバイス(ピンゲージ用) EA725SJシリーズ エスコピンバイス(ピンゲージ用) EA725SJシリーズエスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
仕様●適合サイズ(mm):0.0~1.0●重量(g):16●全長:97mm●材質:真鍮アズワン品番65-9274-09
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):6.65●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-32
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8.00●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-55
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):7.15●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-42
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):6.90●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-37
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):0.95●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:40mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-25
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):4.45●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-87
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):8.80●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-71
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):3.90●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-76
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):9.30●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-81
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):1.40●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-34
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):3.70●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-72
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):4.85●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-95
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):1.50●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-36
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):3.55●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-69
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):4.60●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-90
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):3.75●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-73
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):5.85●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-16
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):4.20●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-82
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):8.75●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-70
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):2.05●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-39
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):2.00●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-38
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):3.95●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-77
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):6.80●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-35
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
仕様●サイズ(mm):9.45●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9275-84

ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ピンゲージ本体