絞り込み
ブランド
  • アイゼン(4)
  • SK(新潟精機)(2)
呼び寸法(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.5(1)
  • 0.51(1)
  • 0.52(1)
  • 0.53(1)
  • 0.54(1)
  • 0.55(1)
  • 0.56(1)
  • 0.57(1)
  • 0.58(1)
  • 0.59(1)
長さ(mm)
  • 20
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(5)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 8(2)
  • 10(7)
  • 11(1)
  • 30(7)
  • 40(74)
  • 50(319)
校正証明書
  • 付き(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
0.5(1)
0.51(1)
0.52(1)
0.53(1)
0.54(1)
0.55(1)
0.56(1)
0.57(1)
0.58(1)
0.59(1)
呼び寸法(mm)をもっと見る
鋼ピンゲージセット AA SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット AASK(新潟精機)
36,980税込40,678
1セット(24本組)ほか
当日出荷から46日以内出荷
・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。真円度・円筒度(μm)0.5以内硬度HV480以上径精度(μm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク付ピンゲージ アイゼンシャンク付ピンゲージアイゼン
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズ アイゼンマイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズアイゼン
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
仕様許容差:呼び寸法2.5~10.0…±0.3μm、15.0~25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5~10.0…0.3μm、15.0~25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上ゲージ長さ(mm)20校正証明書一般校正
ピンゲージセット(1級/ハンドル付) アイゼンピンゲージセット(1級/ハンドル付)アイゼン
79,980税込87,978
1セット(51本)
12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージセット(0級/ハンドル付) アイゼンピンゲージセット(0級/ハンドル付)アイゼン
95,980税込105,578
1セット(51本)
12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応

ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ピンゲージ本体