1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm)(取付)20 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)DC10~26.5 保護構造IP50 表示カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m])700 文字高(mm)8 消費電流(mA)150以下 表示桁数±5 リセットMANUAL RESET 電源コード2m圧着端子付き 保存温度範囲(℃)-20~80 耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G) 最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動49m/s2(5G)で30分 メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ 位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001) カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります