エンコーダその他関連用品 :「LR6」の検索結果
関連キーワード
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)(取付)23
質量(g)約780
使用温度範囲(℃)5~45
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
保護構造IP50
消費電力(W)3
表示カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])700
文字高(mm)10
表示桁数±5
リセットMANUAL RESET
電源コード2m(ACアダプタ及びプラグ付)
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)
最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動49m/s2(5G)で30分
メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ
位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001)
カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)(取付)20
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC10~26.5
保護構造IP50
表示カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])700
文字高(mm)8
消費電流(mA)150以下
表示桁数±5
リセットMANUAL RESET
電源コード2m圧着端子付き
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)
最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動49m/s2(5G)で30分
メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ
位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
表示桁数±5
表示カウント/7セグメントLED(赤色)
文字高(mm)10
軸径(Φmm)(取付)35
リセットMANUAL RESET
最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00
カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
電源コード2mプラグ付き
消費電力(W)2.2
使用温度範囲(℃)0~45
保存温度範囲(℃)-20~80
質量(g)約900
耐振動49m/s2(5G)で30分
耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)
保護構造IP50
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。