6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵小型長距離近接センサ
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 保護等級IP67 ハウジング(mm)Φ4
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵小型長距離近接センサ
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 保護等級IP67 ハウジングM5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵超小型近接センサ
Φ3という市場で最も小型のサイズでありながらアンプ内蔵かつ検出表示LED付き近接センサ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 保護等級IP67 材質(ハウジング)ステンレス SUS303 使用周囲温度(℃)-25~+70 ハウジング(mm)Φ3 出力形式ノーマリーオープン シールド形状シールドタイプ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵超小型近接センサ
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 検出距離(mm)1 保護等級IP67 ハウジングM4 材質(ハウジング)ステンレス SUS303 使用周囲温度(℃)-25~+70 材質(検出面)ポリエステル 出力形式ノーマリーオープン シールド形状シールドタイプ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵超小型近接センサ
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 検出距離(mm)1.5 接続方法PVCケーブル 保護等級IP67 材質(ハウジング)ステンレス SUS303 使用周囲温度(℃)-25~+70 応答周波数(Hz)3000 材質(検出面)POM ハウジング(mm)Φ4 シールド形状シールドタイプ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ検出面を含めステンレス一体型のフルメタル近接センサ。堅牢性に優れ過酷な環境下においても優れた検出性能を発揮。鉄、ステンレス、アルミニウム、真鍮、銅、チタンなどの切削屑が検出面に付着しても影響を受けず検出対象金属を確実に検出。
用途フライス加工、穴あけ、研削プロセスなど金属片や切削屑が発生する環境下での対象金属の検出 接続方法4ピンM12 コネクタ 保護等級IP68/69K 材質(ハウジング)ステンレスSUS303 使用周囲温度(℃)-25~+85 材質(検出面)ステンレスSUS303 出力形式ノーマリーオープン シールド形状非シールドタイプ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング