絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • RS PRO(207)
  • omron(オムロン)(196)
  • アサ電子工業(187)
  • azbil(旧:山武)(71)
  • SICK(44)
  • オムロンヘルスケア(35)
  • AUTONICS(オートニクス)(34)
  • BALLUFF(29)
  • PEPPERL+FUCHS(26)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(21)
  • Metrol(メトロール)(17)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • Baumer(13)
  • 富士電機(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • 近藤製作所(2)
検出距離(mm)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 7(1)
  • 8(9)
  • 10(11)
  • 12(1)
  • 15(8)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ形状から絞り込む
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型材質金属ケーブル長(m)2検出距離(mm)10電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS212BLPAM12 汎用誘導型近接センサです。XS2 センサ。汎用円筒形(バレル) M12サイズ: 55 mm固定ボディ、非埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PBT の前面。ディスクリート信号、 3 線公称検出距離: 4 mm出力: 1 NO 、 PNPオスコネクタ M12 、 4 ピン[Us] 定格供給電圧: 24 → 24 V dc 、逆極性保護付きM12 ISO ねじ。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 29 mm 、長さ: 55 m 、重量: 0.015 kgIEC60529 準拠の IP67 等級。CEマーク付き。証明書。UL、CSA
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)53奥行(mm)17シリーズGeneral Purpose検出距離(mm)4電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)1ねじの呼びM12出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールドなし出力タイプデジタルスイッチング:PNP
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。円筒型 M18 センサ設計 ボディタイプ固定 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 検出面フロンタル 検出器埋込型対応、埋込型に取り付け可能 材質:金属 ステータス LED 出力状態: LED 1 個(黄)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V●長さ:64mm●コード番号:221-1628アズワン品番65-7309-27
近接センサ 検出範囲 2 mm オスコネクタ M12、4 ピン TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ 検出範囲 2 mm オスコネクタ M12、4 ピンTELEMECANIQUE SENSORS
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:48 V dc●長さ:53mm●実装タイプ:オスコネクタ M12 、4 ピン●コード番号:221-2975アズワン品番65-7335-05
XS612B1PAL2 TELEMECANIQUE SENSORSXS612B1PAL2TELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 1 kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 1 kHzTELEMECANIQUE SENSORS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<最大DC電圧 = 210V動作温度 Min = -25℃奥行(mm)36ケーブル長(m)2検出距離(mm)15電源電圧(V)24→240 AC/DC保護等級IP68ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)210
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃奥行(mm)30ケーブル長(m)2検出距離(mm)15電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP68ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導本体形状 ネジ付きバレル出力機能 NO接続タイプ ケーブル接続済み<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS112B3PAL5 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS1 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 モバイル機器用途 円筒型(バレル) M12 固定ボディ、 37 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP m ケーブルコネクタ。 [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長: 25 mm 、長さ: 37 mm IEC60529 準拠の IP65 IEC60529 準拠の IP67 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL CSA E2 準拠検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHzケーブル長(m)5検出距離(mm)4電源電圧(V)12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12サイズ: 50 mm固定ボディ、埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PPS フロントディスクリート信号、 3 線出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP4 ピン M12 オスコネクタ[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)M12 x 1 ねじ前方検知LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mmIEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DCねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 埋込型 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
1個
取扱停止中
電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DCねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 埋込型 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)15電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DCねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)58
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)10保護等級IP67ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M30 埋込型 200Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M30 埋込型 200HzTELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 200Hz検出距離(mm)8接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67ねじの呼びM30最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,343税込11,377特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)36奥行(mm)18シリーズGeneral Purposeケーブル長(m)5検出距離(mm)10接続ケーブル接続済み電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP68、IP69K出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最大:+50℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)1ねじの呼びM18出力機能NO実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)最大:250Hz最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き出力タイプデジタルスイッチング:PNP
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃誘導型センサXS1 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 mケーブル長(m)2検出距離(mm)10電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC<長さ = 50.2mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2Mケーブル長(m)2検出距離(mm)1.5電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DCねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
M8ステンレススチール製ボディDIN標準ねじ込み式バレルセンサ. XS1 M8シリーズ誘導型センサ. 円筒型M8 ステンレススチール IP67
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = PNP長さ = 61mm実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃接続M12電源電圧(V)12→24 DC本体形状ネジ付きバレルねじの呼びM8最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み長さ = 62mm実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり電源電圧(V)12→48 DCねじの呼びM18最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド付き)です。短い本体と長い本体です。PNP及びNPNバージョン(PLC及びコントローラに対応)です。2又は4ワイヤDC、AC又はAC/DCバージョン(リミットスイッチとして取り付け可能)です。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO<長さ = 55mm実装タイプ = 埋込型材質 = 黄銅、ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃ケーブル長(m)2電源電圧(V)20→250 DC、20→250 ACねじの呼びM18最大AC電圧(V)264最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃誘導型センサXS5 M12 - L35 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 mケーブル長(m)5検出距離(mm)2電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃検出距離(mm)2接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67ねじの呼びM12最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLPAM12 汎用誘導型近接センサ IP67XS1 センサ。円筒型(バレル) M12 設計、サイズ 55 mm固定ボディ、埋込型ニッケルめっき黄銅製、前面は PBT です。ディスクリート出力、 3 線式公称検出距離 2 mm 、前面検出。1 NO ディスクリート出力、 PNPオスコネクタ M12 、 4 ピン[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dcLED (黄)出力状態 x 1ねじ長 34 mm 、長さ - 55 mm正味重量: 0.015 kgIEC60529 準拠の IP67 保護。証明書。UL、CSA
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)53奥行(mm)17シリーズGeneral Purposeケーブル長(m)2検出距離(mm)2接続ケーブル接続済み電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最大:+70℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)2ねじの呼びM12出力機能NO実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き出力タイプデジタルスイッチング:PNP
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLNAL2 Telemecanique 誘導型近接センサOsiSense XS1 。汎用円筒型 M1244 mm固定ボディ金属 - ニッケルめっき黄銅埋込可能前面材質: PBTディスクリート信号。3 ワイヤ。公称検出距離: 2 mm1 NO.ディスクリート出力 NPN電気接続 - ケーブル - 2 mねじ長: 31 mm長さ: 44 mm高さ: 12 mm重量: 0.07 kg保護。IEC60529 に適合する IP67 等級マーキング。CE
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)42奥行(mm)17シリーズGeneral Purposeケーブル長(m)2検出距離(mm)2接続ケーブル接続済み電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最大:+70℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)2ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 500Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃奥行(mm)36ケーブル長(m)10検出距離(mm)15電源電圧(V)12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 500Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
1個
取扱停止中
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃奥行(mm)30ケーブル長(m)2検出距離(mm)15電源電圧(V)12→48 DCねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 洗浄 1 kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 洗浄 1 kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = 実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃検出距離(mm)8電源電圧(V)24→240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)240
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 40Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 40HzTELEMECANIQUE SENSORS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
XX518A3PAM12 (品番 ; 612-2229 612-2229 )には、セットアップ用にティーチボタンXXZPB100 (品番 ; 612-2184 612-2184 )が必要です。 . 円柱形超音波PNP (NO) - 0.5 m Sn. IP67定格 M18、円柱形の本体 PNPスイッチ出力 あらゆる材質の物体を正確に検出可能 動作距離: XXZPB100 (品番 ; 612-2184 612-2184 )を使用して調整可能 検出可能な最小物体サイズ: 2.5 → 150 mm 全体ビーム角度: 6 ° 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ 検出面材質: エポキシ 本体材質: ValoxR
仕様センサ技術 = 超音波本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO材質 = Valox動作温度 Min = -20℃最大スイッチング周波数 = 40Hzケーブル長(m)2電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm フラッシュなし 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm フラッシュなし 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。センサ設計フラットフォーム 40 x 40 x 15 サイズ15 mm ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm の埋込型取り付け可能です 25 mm 、非埋込取り付け型 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃奥行(mm)15ケーブル長(m)10検出距離(mm)25電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18TELEMECANIQUE SENSORS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
接続M12電源電圧(V)12→24 DC本体形状ネジ付きバレルねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 洗浄 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 洗浄 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号アナログの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃奥行(mm)15ケーブル長(m)2検出距離(mm)15電源電圧(V)24 DC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm 洗浄 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm 洗浄 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続: 4 ピン M12 リモートオスコネクタ ケーブル長: 0.15 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO長さ = 13mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃検出距離(mm)10接続M12電源電圧(V)12→24 DCRoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = M8<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz誘導型センサ XS5-12 → 24 V dc - CYLINDRICAL M8電源電圧(V)12→24 DC本体形状ネジ付きバレルねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製シリーズOsiSense XS検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67動作温度最大:+70℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレルねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ埋込型最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き出力タイプデジタルスイッチング:PNP
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 950Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 950HzTELEMECANIQUE SENSORS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
保護等級IP65、IP67ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 25.3kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 25.3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃, 264V誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m検出距離(mm)22電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 2 kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 2 kHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NC<最大DC電圧 = 210V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ケーブル長(m)2電源電圧(V)24→240 AC/DC保護等級IP68、ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)210

近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

近接センサ本体