近接センサ本体 :「温度 表示器」の検索結果
関連キーワード
長方形プッシュインブロック近接センサ. 埋込又は非埋込型 大きな検出範囲を非埋込型で実現 長方形、プラグインブロックC型、プラスチックケース 5段階タレットヘッド IP67等級 LEDによるステータス表示及び出力範囲を用意. ねじ止め端子 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ DCタイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 117 x 40 x 40 mm 提示された検出距離は軟鋼用です。 減衰因子: アルミ0.4、銅0.3
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ブロック形出力機能 = NO<長さ = 40mm実装タイプ = 埋込型材質 = PBTmm動作温度 Min = -25℃
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC
RoHS指令(10物質対応)対応
最大AC電圧(V)264
最大DC電圧(V)264
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型
材質金属
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)10
電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC
動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)264
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 近接センサ本体
- 近接センサその他関連用品
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。