近接センサ本体 :「100v用コード」の検索結果
誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:あり●コード番号:195-1858
アズワン品番65-7335-96
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
誘導型センサ XS5 M8-L51MM-STAINLESS-SN1.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1842
アズワン品番65-7336-85
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
誘導型センサ XS1 M8-L50MM-STAINLESS-SN1MM-24.240VAC/DC ケーブル 10M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 210 V dc、24 240 V ac●長さ:50mm●最大AC電圧:240V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1813
アズワン品番65-7322-49
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:81.55mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:15 mA 、200 mA●最大スイッチング周波数:100Hz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1887
アズワン品番65-7335-88
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 近接センサ本体
- 近接センサその他関連用品
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。