22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「センサ形状」から絞り込む
その他(5)
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)角形長距離接センサ直流3線式ASシリーズ
エコ商品
長距離検出タイプ。 サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。 NPN/PNPノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力内装。 電源表示灯、動作表示灯内蔵。
直径(Φmm)(検出面)80 タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 方向上面検出 検出距離(mm)50 電源電圧(V)DC12~48 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.3MB) 検出対象磁性金属
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 直径(Φmm)検出面:8 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) (0.3MB)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ
エコ商品
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.5MB) 検出対象磁性金属
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.38MB) (0.38MB)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

狭いスペースに取付容易なフラット構造(高さ10mm)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵(直流タイプ)。 赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)(検出面)25 タイプコード引き出しタイプ 耐電圧AC1500V(50/60Hz)1分間 コード長さ(m)2 方向上面検出 検出距離(mm)8 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB) 検出対象磁性金属
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズ
エコ商品
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 コード長さ(m)2 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) タイプコード引き出しタイプ 取扱説明書(0.3MB) 検出対象磁性金属
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。 検出方式高周波発型 材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA 出力形式ノーマルオープン IP等級IP67保護 各種認証CE
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流2線式PSNTシリーズ
エコ商品
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)(検出面)17 タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.5MB) 検出対象磁性金属
1個
2,198 税込2,418
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。 検出方式高周波発型 材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA 出力形式ノーマルオープン IP等級IP67保護 各種認証CE
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)オールメタル近接センサ
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。 検出方式高周波発型 材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA 出力形式ノーマルオープン IP等級IP67保護 各種認証CE
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。 検出方式高周波発型 材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA 出力形式ノーマルオープン IP等級IP67保護 各種認証CE
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)
エコ商品
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル一般型 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm)
エコ商品
外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯
保護構造IP64 検出方式透過型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) (0.35MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12~24 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.4MB) 検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 直径(Φmm)検出面:8 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル耐油強化ケーブル 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB) (0.31MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UL、UKCA、IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB) 出力形式IO-Link/SIOモード切替
1個
9,598 税込10,558
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 直径(Φmm)検出面:8 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB) (0.31MB)
1個
4,098 税込4,508
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(1.8MB) 検出対象磁性金属
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(1.7MB) 検出対象磁性金属
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長距離検出。ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)。アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)。耐油強化ケーブル採用。フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□
形状円柱型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル耐油強化ケーブル 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) 出力形式N.O シールド形状シールド
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)。アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)。耐油強化ケーブル採用。フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□
形状円柱型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル耐油強化ケーブル 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 出力形式N.O シールド形状シールド
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります