絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • omron(オムロン)(197)
  • アサ電子工業(187)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(132)
  • azbil(旧:山武)(71)
  • SICK(43)
  • オムロンヘルスケア(35)
  • AUTONICS(オートニクス)(34)
  • BALLUFF(29)
  • PEPPERL+FUCHS(26)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(21)
  • Metrol(メトロール)(17)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • Baumer(13)
  • 富士電機(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • 近藤製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(195)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ形状から絞り込む
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 23mm長さ = 23mm深さ = 6.25mm
磁気近接センサ RS PRO RS PRO磁気近接センサ RS PRORS PRO
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 32mm幅 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ケーブル RS PRORS PRO ホールセンサ ケーブルRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル電源電圧 = 24 V dc接続方式 = ケーブル最大DC電圧 = 20V検出範囲 = 0.5 → 2.5 mmIP保護等級 = IP67材質 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 32mm長さ = 32mm幅 = 15mm
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm寸法 = 29 x 19 x 7mm
磁気近接センサ RS PRO RS PRO磁気近接センサ RS PRORS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 28.5mm幅 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO RS PRO磁気近接センサ RS PRORS PRO
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 23mm幅 = 13.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO RS PRO磁気近接センサ RS PRORS PRO
999税込1,099
1個
10日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = CO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.5A最大AC電圧 = 120V ac最大DC電圧 = 175V dc応答周波数 = 100Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO RS PRO磁気近接センサ RS PRORS PRO
679税込747
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm幅 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO RS PRO磁気近接センサ RS PRORS PRO
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 523mm長さ = 23mm幅 = 13.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ケーブル RS PRORS PRO ホールセンサ ケーブルRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル電源電圧 = 24 V dc接続方式 = ケーブル最大DC電圧 = 20V検出範囲 = 0.5 → 2.5 mmIP保護等級 = IP67材質 = ステンレス鋼 304RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ケーブル RS PRORS PRO ホールセンサ ケーブルRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル電源電圧 = 24 V dc接続方式 = ケーブル最大DC電圧 = 20V検出範囲 = 0.5 → 2.5 mmIP保護等級 = IP67材質 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 50mm長さ = 50mm幅 = 12mm
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 120Vac最大DC電圧 = 175Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm動作温度 Max = +80℃
近接スイッチ RS PRO RS PRO近接スイッチ RS PRORS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 120Vac最大DC電圧 = 175Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
近接スイッチ RS PRO RS PRO近接スイッチ RS PRORS PRO
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 23mm長さ = 23mm寸法 = 23 x 14 x 6.25mm
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
749税込824
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 250Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 28mm長さ = 28mm幅 = 5.8mm
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 20Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 20HzRS PRO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20 → 250 V ac長さ = 62mm実装タイプ = 埋込型材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = なし℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 クワシフラッシュ 400Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 クワシフラッシュ 400HzRS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 洗浄 4kHz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 洗浄 4kHzRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 非水洗式 1kHz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 非水洗式 1kHzRS PRO
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO接続タイプ = M8電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 54mm実装タイプ = 非水洗式材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃代表規格 = CEkHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 クワシフラッシュ 1.5kHz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 クワシフラッシュ 1.5kHzRS PRO
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = M8電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 54mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 1.5 kHz℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 クワシフラッシュ 1.5kHz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 クワシフラッシュ 1.5kHzRS PRO
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = M8電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 埋込型 1.2kHz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 埋込型 1.2kHzRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 30mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチールmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M5 埋込型 2kHz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M5 埋込型 2kHzRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチールmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm クワシフラッシュ 20Hz RS PRORS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm クワシフラッシュ 20HzRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 20 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ幅 = 40mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 20HzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 20Hz RS PRORS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 20HzRS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ブロック形出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = PBTmm最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = なし℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 洗浄 20Hz RS PRORS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 洗浄 20HzRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO/NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PTBmm最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -20℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 25 mm ねじの呼び M30 非水洗式 20Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 25 mm ねじの呼び M30 非水洗式 20HzRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 25 mmデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP68mm実装タイプ = 非水洗式材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, リードスイッチ, FVBCシリーズ RS PRORS PRO, リードスイッチ, FVBCシリーズRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリータイプ = 磁気接近スイッチメーカーシリーズ = FVBC併用可能製品 = 空圧シリンダRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, リードスイッチ, HX-13シリーズ RS PRORS PRO, リードスイッチ, HX-13シリーズRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリータイプ = 磁気接近スイッチメーカーシリーズ = HX-13併用可能製品 = アクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, リードスイッチ, HX-07シリーズ RS PRORS PRO, リードスイッチ, HX-07シリーズRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリータイプ = 磁気接近スイッチメーカーシリーズ = HX-07併用可能製品 = EXH、SGM、SQRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, リードスイッチ, HX-07シリーズ RS PRORS PRO, リードスイッチ, HX-07シリーズRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリータイプ = 磁気接近スイッチメーカーシリーズ = HX-07併用可能製品 = EXH、SGM、SQRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, リードスイッチ, HX-07シリーズ RS PRORS PRO, リードスイッチ, HX-07シリーズRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリータイプ = 磁気接近スイッチメーカーシリーズ = HX-07併用可能製品 = EXH、SGM、SQRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, リードスイッチ, HX-07シリーズ RS PRORS PRO, リードスイッチ, HX-07シリーズRS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリータイプ = 磁気接近スイッチメーカーシリーズ = HX-07併用可能製品 = EXH、SGM、SQRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, リードスイッチ, HX-07シリーズ RS PRORS PRO, リードスイッチ, HX-07シリーズRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリータイプ = 磁気接近スイッチメーカーシリーズ = HX-07併用可能製品 = アクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHzRS PRO
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = 黄銅、ニッケルめっき最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHzEN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 クワシフラッシュ 20Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 クワシフラッシュ 20HzRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 誘導検出範囲 = 15 mmデジタルスイッチング出力タイプ = 2線式ケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→長さ = 62mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 20Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 20HzRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 誘導検出範囲 = 10 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→長さ = 62mm実装タイプ = 埋込型材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 300 mAVRoHS指令(10物質対応)対応

近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

近接センサ本体