近接センサ本体 :「M18 1.5」の検索結果
関連キーワード
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避世界最長の検出距離です高輝度LEDで、インジケータは360°どこからでも目視できます。″e-jig″(取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか10秒です。耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
幅(mm)18
質量(g)約95(梱包状態)
タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
使用温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
接続方式M12 4ピンコネクタ
標準検出物体(mm)鉄36×36×1
検出距離(mm)12±10%
材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)
センサー(技術)誘導
電源電圧(V)10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2
保護等級IEC:IP67、IP69K (ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9))
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)
保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収
設定距離(mm)0~9.6
検出物体(可能)磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内
保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(Hz)500
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内
材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート (PBT)
表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/消灯)IO-Linkモード(COMモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/点滅(1s周期))
耐振動耐久:10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向2h
最大開閉電流(出力)16mA
材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)
材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)
応差検出距離の15%以下
出力形式PNPオープンコレクタ
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz
耐衝撃耐久:1000m/s2 X、Y、Z各方向10回
残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
実装タイプ埋込型
保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)
検出ヘッドサイズM18
電源の種類直流3線式
『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 近接センサ本体
- 近接センサその他関連用品
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。