1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレーターをコンパクトなボディ内部に組み込んだ、非接触タイプの磁電式回転検出器です。回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させて、超低速から高速回転まで安定した矩形波信号を出力。電源電圧 12~24 Vに対応 設備組み込み時の利便性向上。耐環境性向上 IP67対応。従来機種の基本性能、寸法、取り付け形状を踏襲し置き換えも安心
付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部 測定範囲0Hz~20kHz 検出方式磁気抵抗素子による検出 使用温度(℃)-10~+70 検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5~1.5、歯車モジュール2/0.2~2.5、歯車モジュール3/0.5~3.0 電源電圧(V)DC12~24±10 %(許容電源電圧範囲10.8~26.4 保護等級IP67 消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて) 出力インピーダンス(Ω)約330 出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内) 適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500 保護回路電源極性保護、出力短絡保護 検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5~3/歯幅3mm以上) 耐電圧(V)DC500(1分間)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります