近接センサ本体 :「エポキシ 金属用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「センサ形状」から絞り込む
円柱形(1)
磁性体も、非磁性体も100mmの超長距離検出が可能
タイプ円柱型、差動コイル形
保護構造IEC規格 IP66
出力電流出力タイプ
検出距離100mm ±10%
標準検出物体(mm)鉄200×200×1
材質(ケース)アルミダイカスト
制御出力DC200mA以下(残留電圧:1V以下)
応答時間100ms以下
消費電流(mA)DC40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:5以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路逆接続保護、サージ吸収
設定距離(mm)0~80
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±5%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
温度の影響-10~+40℃の温度範囲内で+20℃時の検出距離の30%以下
材質(検出面)エポキシ樹脂
動作モードNO
表示灯動作表示灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+55( ただし、氷結、結露しないこと)
質量(g/m)約1500
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)200 X、Y、Z各方向 10回
検出ヘッドサイズΦ106
電源の種類直流3線式
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 近接センサ本体
- 近接センサその他関連用品
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。