9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「センサ形状」から絞り込む
-(1)
ネジ形(1)
円柱形(3)
角形(1)
質量(g)約35(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP67 コード長さ(m)3 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)(コード)軟質塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時、保存時 : 各35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h 応答周波数(Hz)40以上(アンプFINE時)、100以上(アンプNORM時) 材質(検出面)耐熱ABS 周囲温度(℃)動作時 : -10 ~+55、保存時 : -25 ~+70 (ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 応差検出距離の10%以下(アンプFINE時)、検出距離の15%以下(アンプNORM時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3 回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式コード引き出しタイプ 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)スマート近接センサ
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサ。オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4439 アズワン品番65-7348-52
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

E2EXシールドなしDC 3ワイヤセンサ。E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールドなし
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:48mm●最大DC電圧:40V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-40℃●コード番号:744-9890 アズワン品番65-7267-74
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

E2Q6長方形近接センサ。検出距離を自由に変更できるE2Q6シリーズ長方形誘導型近接センサです。 この近接センサシリーズは、フリーワイヤ接続用の端子接続を変更し、検出距離を延長できます。 近接センサは防水性が高く、腐食に対する保護に優れ、非常に頑丈です。 E2Q6シリーズは標準リミットスイッチのフォーマットで作られ、代替の非接触ソリューションの用途に使用可能。フリーワイヤ接続端子付きのE2Q6シリーズ長方形誘導型近接センサ。検出方向は5方向(前方、90 o上、下、左、右)のいずれにも変更可能 4台のインジケータが、多方向からのセンサの動作ステータスを表示 フリーワイヤ接続用の端子台付きコンジットM20 検出距離延長 シールド付きモデル及びシールドなしモデル NPN又はPNP出力
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:30 mm●接続方式:M20グランド●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:118mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:20 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:905-8796 アズワン品番65-7325-49
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。 どの方向からでも見えるLED動作表示灯を標準装備。 不安定状態で点滅しますので、設置状態の良し悪しも一目で判ります。
付属品取扱説明書 タイプ円柱型 保護構造IEC規格 IP67 出力NPN 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下) 使用電圧範囲(V)DC10~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離を基準として±15%以下 材質(検出面)耐熱ABS 動作モードNO 表示灯動作表示灯(黄)(点滅)、設定表示灯(黄)(点灯) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の10%以下 出力形式NPN 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下 電源の種類直流3線式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサ。オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4441 アズワン品番65-7348-32
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

omron(オムロン)IoT状態監視アンプ
汎用入力:計測値を電圧(DC1~5V)または電流(DC4~20mA)でアナログ出力するセンサヘッドを接続可能 スケーリング:アナログ入力値を任意の値に交換して表示可能(上限値を設定:-1999.9999~9999.9999) 連結台数:最大30台※センサヘッドの消費電流値等の条件によって最大連結台数は変動します。
形式NPN出力、PNP出力 出力2出力 接続方式センサ通信ユニット用コネクタ
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります