近接センサ本体 :「端子台」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「センサ形状」から絞り込む
角形(1)
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz)20以下 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部)ABS 回路(接点)1a 接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット)ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

E2Q6長方形近接センサ。検出距離を自由に変更できるE2Q6シリーズ長方形誘導型近接センサです。 この近接センサシリーズは、フリーワイヤ接続用の端子接続を変更し、検出距離を延長できます。 近接センサは防水性が高く、腐食に対する保護に優れ、非常に頑丈です。 E2Q6シリーズは標準リミットスイッチのフォーマットで作られ、代替の非接触ソリューションの用途に使用可能。フリーワイヤ接続端子付きのE2Q6シリーズ長方形誘導型近接センサ。検出方向は5方向(前方、90 o上、下、左、右)のいずれにも変更可能 4台のインジケータが、多方向からのセンサの動作ステータスを表示 フリーワイヤ接続用の端子台付きコンジットM20 検出距離延長 シールド付きモデル及びシールドなしモデル NPN又はPNP出力
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:30 mm●接続方式:M20グランド●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:118mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:20 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:905-8796 アズワン品番65-7325-49
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

omron(オムロン)角型近接センサ E2Q6
付属品取扱説明書 材質端子台:ポリアミド 質量(g)約250/約230(梱包状態/本体のみ) タイプ角型、直流タイプ 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)ポリアミド 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む 制御出力開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA時) 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、負荷短絡保護 検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内、DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 耐衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各6方向 3回 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面)ポリアミド 動作モードNO+NC 表示灯電源表示灯(緑色)、検出表示灯(黄色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間 検出ヘッドサイズ40mm×40mm×118mm 電源の種類直流3線式
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります