12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「センサ形状」から絞り込む
ネジ形(4)
円柱形(4)
角形(1)
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
1個ほか
3,690 税込4,059
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力直流2線式 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 電源電圧範囲DC5~24V。
付属品取扱説明書 質量(g)約45(梱包状態) タイプ円柱型、シールドタイプ 材質(ケース)黄銅 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下 使用電圧範囲(V)DC4.75~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内 材質(検出面)ABS 動作モードNO 表示灯(検出表示)赤色 シールドシールド 応差検出距離の10%以下 応答周波数(kHz)1 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500 残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下) 電源の種類直流3線式
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 出力直流2線式 電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
付属品取扱説明書 材質(ケース)ステンレス(SUS316L) 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面)PBT 漏れ電流(mA)0.8以下 シールドシールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IEC60529規格 IP67 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2 ヘッド形状円柱型 コードPVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) センサ形状ネジ型 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
付属品取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下 消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下) 使用電圧範囲(V)DC10~30 材質(検出面)耐熱ABS シールドシールド 材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

直交流両用タイプ
付属品取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 接続方式コード引き出しタイプ 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応差検出距離の10%以下 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 材質真鍮製、締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ、コード:塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)47.1 幅(mm)21 サイズM12 質量(g)約70(梱包状態) ボディサイズ標準 保護構造コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)IP69K コード長さ(m)2 接続方式コード引き出し、ケーブル 標準検出物体(mm)鉄21×21×1 検出距離(mm)7±10% 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ センサー技術:誘導 電源電圧(V)DC 10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 設定距離(mm)0~5.6 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 極性無極性 最大応答周波数(kHz)350 シールドシールドタイプ 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の15%以下 ねじの呼びM12×1 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)5以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 実装タイプ埋込型 最大DC電圧(V)30 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 開閉容量(mA)3~100
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁性体も、非磁性体も100mmの超長距離検出が可能
タイプ円柱型、差動コイル形 保護構造IEC規格 IP66 出力電流出力タイプ 検出距離100mm ±10% 標準検出物体(mm)鉄200×200×1 材質(ケース)アルミダイカスト 制御出力DC200mA以下(残留電圧:1V以下) 応答時間100ms以下 消費電流(mA)DC40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:5以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0~80 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響-10~+40℃の温度範囲内で+20℃時の検出距離の30%以下 材質(検出面)エポキシ樹脂 動作モードNO 表示灯動作表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+55( ただし、氷結、結露しないこと) 質量(g/m)約1500 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)200 X、Y、Z各方向 10回 検出ヘッドサイズΦ106 電源の種類直流3線式
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります