近接センサ本体 :「自動車 速度 計測」の検索結果
関連キーワード
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・型式:DPA-SR1:1~100μm。 ・型式:DPA-LR1:80~350μm。 ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm。 。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます
使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)
ケーブル長(m)標準3
検出距離可能距離:80~350μm
保護等級IP67
ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当
出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)
繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のとき
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20
取扱説明書製品カタログ/図面(9.36MB) 取扱説明書(0.33MB)
ケーブル径(Φmm)5
1個
¥55,980
税込¥61,578
17日以内出荷
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・DPA-SR1:1~100μm。 ・DPA-LR1:80~350μm。 。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます
使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)
ケーブル長(m)標準3
検出距離可能距離:1~100μm
保護等級IP67
ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当
出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)
繰返し精度±0.5μm (マスタ値:1~60μm)、±1μm (マスタ値:60~100μm)※供給圧力変化±1%以内のとき
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20
取扱説明書製品カタログ/図面(9.36MB) 取扱説明書(0.34MB)
ケーブル径(Φmm)5
1個
¥55,980
税込¥61,578
17日以内出荷
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・型式:DPA-SR1:1~100μm。 ・型式:DPA-LR1:80~350μm。 ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm。 。 【DPA-PLR2B】。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・外部入力による3点のしきい値設定で4段階判定が可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
仕様●マスタ値設定可能点数:3点●マスタ値設定方法:外部入力
使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)
ケーブル長(m)標準3
検出距離可能距離:80~350μm
保護等級IP67
ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当
出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)
繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のとき
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20
取扱説明書製品カタログ/図面(9.36MB) 取扱説明書(0.38MB)
ケーブル径(Φmm)5
1個
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 近接センサ本体
- 近接センサその他関連用品
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。