3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「センサ形状」から絞り込む
円柱形(1)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ
エコ商品
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) 短絡保護装備 汚染度(使用環境)汚損度:3 使用周囲標高(m)2000以下 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(6.51MB) 保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95 耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)近接センサ
種類アンプ分離型/中継型
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚 材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ネジ型 電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内 タイプ- 規格ベンダID:834(0x342) 保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて) 接続方式標準ケーブル2m 材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ) 電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2 消費電流(mA)16以下 通信方式IO-Link Specification Ver1.1 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-40~85 材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) 保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと) 動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)] 短絡保護装備 動作モード接近時ON(N.O.) 汚染度(使用環境)汚損度:3 温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内 使用周囲標高(m)2000以下 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証 データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95 伝送速度(Kbps)COM3 (230.4) 時間(ms)最小サイクル:0.4 耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回 デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003 出力タイプNPN出力
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります