絞り込み
エコロジープロダクト

センサブラケット L型近接用ブラケット
岩田製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ
岩田製作所¥439~税込¥483~1個当日出荷から6日以内出荷材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプLタイプコード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Z型近接用ブラケット
岩田製作所(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(並列穴)
岩田製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本材質アルミ質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(並列穴)
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本材質アルミ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(底面取付)
岩田製作所¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本材質アルミ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 近接用センサアタッチ
岩田製作所¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個材質ポリアミド(PA(66N)黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
NAMUR規格スイッチングアンプ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷防爆エリアでの本質安全センサの運転用。信頼性の高い短絡および断線監視。出力機能を簡単にプログラミング。LED表示で動作と状態を一目で確認。DINレールに簡単かつ迅速に取付け仕様出力数:デジタル出力: 2取付DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))外形寸法(mm)118.8×20×110保護構造IP 20出力開閉電流:100mAチャンネル数2消費電流(mA)< 50使用周囲温度(℃)-20~60短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 24応答周波数(Hz)(DC)5000入力電圧範囲(V)電源:-15~25%RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式コンタクト(測定子)
Metrol(メトロール)¥629~税込¥692~1個当日出荷から12日以内出荷F4131WはΦ3平面の測定子です。超硬合金製。 F4130WはΦ2の球面の測定子です。超硬合金製。 F4129WはΦ1.5のニードルタイプの測定子で、超硬合金製。先端形状はSΦ1。穴の検出等に最適です。 F4150WはΦ3球面の測定子です。超硬合金製。 F4129AWはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。超硬合金製。調整式です。 穴の検出等に最適です。 F4132WはΦ5平面の測定子です。 F4161WはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。先端形状は平面になっています。穴の検出等に最適です。用途P10DHA-T、P10DHA-TL、P10DHB-T、P10DHB-TL、P10DHLTB-T、P10DHLTB-TL、P10SHA-T、P10SHA-TL、P10SHB-T、P10SHB-TLに使用可能。高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト用の専用測定子です。測定子をスイッチ先端に取り付けてご使用ください。ケーブル長(m)3ケーブル耐油性2芯Φ5引張強度(N)30材質(コンタクト)超硬合金曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けケーブルタイプキャブタイヤ
センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(底面取付)
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本材質アルミ質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(直列穴)
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(直列穴)
岩田製作所¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×10 1本材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 近接センサ本体
- 近接センサその他関連用品