3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 ラインアップ "現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 付属品コネクタ(e-CON):1個 材質ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7 質量(g)約100 規格CE 保護構造IP67(IEC) 圧力シールドゲージ圧 方式コンデンサアース(ケース-充電部) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC] 応答時間1ms以下 消費電流(mA)20 以下 ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 圧力ポートR1/4おねじ 耐振動耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間 適合流体SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体 総延長距離0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能 絶縁抵抗DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-M
材質本体ケース:耐熱ABS、保護カバー:ポリカーボネート、ジョグスイッチ:ABS、MODEキー:アクリル 質量(g)約20(本体のみ) 消費電力(W)通常時:650m以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500m以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)(注): 組み合わせセンサヘッドの消費電流を除きます。 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間150μs、500μs、1ms、5ms、10ms、50ms、100ms、500ms ジョグスイッチにて選択 使用周囲温度(℃)-10~50(8~16台連結時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH 保存温度範囲(℃)-20~70 消費電力(mW)通常時:650以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 応差(ヒステリシス)最小0digit、ヒステリシス設定にて可変 出力動作NO/NC ジョグスイッチにて選択 温度特性±0.5%F.S.以内(+25℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 圧力種類ゲージ圧 比較出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて] 繰返し精度連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内、負圧・正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内 センサ供給電圧電源電圧と同一 入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて) 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『圧力・流量センサ』には他にこんなカテゴリがあります