圧力・流量センサその他関連用品 :「led表示器」の検索結果
関連キーワード
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 2●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 7.8mm●文字高さ: 14.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 17mm●光度: 100 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●シリーズ: DA56℃●Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種の色を用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。