絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
  • AUTONICS(オートニクス)(10)
  • ディーアンドディーカンパニー(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
センサ用取りつけ金具 omron(オムロン)センサ用取りつけ金具omron(オムロン)
239税込263
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
本体ケーブル omron(オムロン)本体ケーブルomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
セーフティライトカーテン F3SJ-E omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Eomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
取り付け工数1/2、導入コストも削減可能なEASYタイプ人を検出したら機械を止めるといったシンプルな機能を追求存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能導入工数を大幅に削減可能
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間(ON→OFF)15ms以下(OFF→ON)70ms以下(安定入光時)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m芯数:投光器側5芯、受光器側6芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作制御出力:入光時ON耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
連結ケーブル omron(オムロン)連結ケーブルomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
セーフティライトカーテンF3SG-R用スパッタ保護カバー(投光器用・受光器用) omron(オムロン)セーフティライトカーテンF3SG-R用スパッタ保護カバー(投光器用・受光器用)omron(オムロン)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
標準金具 omron(オムロン)標準金具omron(オムロン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
種類上下金具(横穴2)対応F3SG-RA/-RE互換
フリーロケーション金具 omron(オムロン)フリーロケーション金具omron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類標準金具(中間金具兼用)
保護金具 omron(オムロン)保護金具omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
付属品取付ねじ材質種類保護金具
スパッタ保護カバー omron(オムロン)スパッタ保護カバーomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
材質(カバー)(保護)PC
片側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)片側コネクタコード 投光器用・受光器用omron(オムロン)
12,980税込14,278
1セットほか
翌々日出荷
両側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)両側コネクタコード 投光器用・受光器用omron(オムロン)
9,198税込10,118
1個ほか
翌々日出荷から42日以内出荷
ミューティングセンサスタンド omron(オムロン)ミューティングセンサスタンドomron(オムロン)
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
材質熱間圧延鋼板種類スタンド角度調整ベース
フロア設置スタンド omron(オムロン)フロア設置スタンドomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
幅(mm)90.8高さ(mm)1310
スタンド角度調整ベース omron(オムロン)スタンド角度調整ベースomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
幅(mm)90.8高さ(mm)990
フロア設置ミラー omron(オムロン)フロア設置ミラーomron(オムロン)
40,980税込45,078
1個
31日以内出荷
幅(mm)75.4高さ(mm)1310
フロア設置スタンド omron(オムロン)フロア設置スタンドomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
幅(mm)75.4高さ(mm)990
Bluetooth通信ユニット omron(オムロン)Bluetooth通信ユニットomron(オムロン)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
種類インテリジェントタップ耐電圧AC1000V応答時間44ms以下立ち上がり時間3s以下
インテリジェントタップ omron(オムロン)インテリジェントタップomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
フロア設置ミラー omron(オムロン)フロア設置ミラーomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
上下金具 omron(オムロン)上下金具omron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類上下金具(横穴2丸穴1)
ランプ omron(オムロン)ランプomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
31日以内出荷
種類上下金具(縦穴3)対応MS4800互換
固定金具 omron(オムロン)固定金具omron(オムロン)
4,398税込4,838
1セット(2個)
翌々日出荷
種類フリーロケーション金具(中間金具兼用)可動範囲(°)±15
上下金具 omron(オムロン)上下金具omron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
コネクタケーブル omron(オムロン)コネクタケーブルomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
種別受光器用灰色ケーブル長(m)5コネクタ形状両側M12コネクタ(5ピン)
前面保護カバー omron(オムロン)前面保護カバーomron(オムロン)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
種別受光器用黒色種類本体ケーブル(バラ線)ケーブル長(m)10
コネクタコード omron(オムロン)コネクタコードomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
種別受光器用灰色ケーブル長(m)10コネクタ形状両側M12コネクタ(5ピン)
前面保護カバー omron(オムロン)前面保護カバーomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
コネクタコード omron(オムロン)コネクタコードomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
種類前面保護カバー検出幅(mm)360
ミューティングセンサスタンド用ライトカーテン固定金具 omron(オムロン)ミューティングセンサスタンド用ライトカーテン固定金具omron(オムロン)
30,980税込34,078
1個
31日以内出荷
長さ(mm)150種類透過形ミューティングセンサ取付用
ミューティングセンサスタンド omron(オムロン)ミューティングセンサスタンドomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
種類回帰反射形ミューティングセンサ取付
マルチビームセーフティセンサ omron(オムロン)マルチビームセーフティセンサomron(オムロン)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。 F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。 また設計~メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。 このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。
仕様ESPE:タイプ4機能アドバンスドタイプ
投光器接続用・ 受光器接続用の セット omron(オムロン)投光器接続用・ 受光器接続用の セットomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
種類投光器接続用・受光器接続用のセット
受光器接続専用 M12コネクタ 省配線用 omron(オムロン)受光器接続専用 M12コネクタ 省配線用omron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバー omron(オムロン)セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバーomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
42日以内出荷
仕様プロテクトバー内容本体金具1本・背面取り付け用金具2個、検出幅に応じた中間金具(0~2個)を含む
プロテクトバー omron(オムロン)プロテクトバーomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
42日以内出荷
セーフティライトカーテン F3SJ-A用直列連結用コード omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A用直列連結用コードomron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
セーフティライトカーテン F3SJ-A用終端キャップ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A用終端キャップomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
42日以内出荷
内容投光器/受光器兼用、紛失時のスペア。(筐体色:黒)

エリアセンサ・ライトカーテン』には他にこんなカテゴリがあります

エリアセンサ・ライトカーテンその他関連用品