絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサ用取りつけ金具 omron(オムロン)

    センサ用取りつけ金具

    omron(オムロン)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
  • 片側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)

    片側コネクタコード 投光器用・受光器用

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1セットほか
    翌々日出荷
  • 本体ケーブル omron(オムロン)

    本体ケーブル

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • フリーロケーション金具 omron(オムロン)

    フリーロケーション金具

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    種類標準金具(中間金具兼用)
  • 保護金具 omron(オムロン)

    保護金具

    omron(オムロン)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    付属品取付ねじ材質種類保護金具
  • セーフティライトカーテンF3SG-R用省配線コネクタ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテンF3SG-R用省配線コネクタ

    omron(オムロン)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様省配線コネクタ
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ

    omron(オムロン)
    85,980税込94,578
    1セットほか
    36日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    用途脚、人体通過検出、存在検知付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A55シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護最小検出物体Φ55mmの不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ55
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ

    omron(オムロン)
    94,980税込104,478
    1セットほか
    翌々日出荷から36日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
  • コントロールユニット F3SP-B1P omron(オムロン)

    コントロールユニット F3SP-B1P

    omron(オムロン)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP20(端子部)/IP40(ケース)接点3a(主接点)耐電圧AC2500V 1min(入出力間、出力異極間)定格消費電力(W)DC1.7以下(センサの消費電力は含まず)電源電圧(V)DC24補助接点1b絶縁抵抗(MΩ)100以上DC500Vメガ(入出力間、出力異極間)動作時間100ms以下(センサの応答時間は含まず)耐衝撃(m/s2)耐久300/誤動作100許容電圧変動電源電圧の-15%~10%補助出力1PNP(ライトカーテン)耐振動10~55Hz、片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)応答時間(ms)10以下(センサの応答時間は含まず)
  • セーフティライトカーテン F3SJ用 省配線用ケーブル omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ用 省配線用ケーブル

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • ミューティングセンサスタンド omron(オムロン)

    ミューティングセンサスタンド

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    69日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板種類スタンド角度調整ベース
  • フロア設置スタンド omron(オムロン)

    フロア設置スタンド

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    69日以内出荷
    幅(mm)90.8高さ(mm)1310
  • スタンド角度調整ベース omron(オムロン)

    スタンド角度調整ベース

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    69日以内出荷
    幅(mm)90.8高さ(mm)990
  • フロア設置ミラー omron(オムロン)

    フロア設置ミラー

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1個
    69日以内出荷
    幅(mm)75.4高さ(mm)1310
  • フロア設置スタンド omron(オムロン)

    フロア設置スタンド

    omron(オムロン)
    62,980税込69,278
    1個
    69日以内出荷
    幅(mm)75.4高さ(mm)990
  • インテリジェントタップ omron(オムロン)

    インテリジェントタップ

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • フロア設置ミラー omron(オムロン)

    フロア設置ミラー

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    69日以内出荷
  • 上下金具 omron(オムロン)

    上下金具

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    種類上下金具(横穴2丸穴1)
  • 標準金具 omron(オムロン)

    標準金具

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    種類上下金具(横穴2)対応F3SG-RA/-RE互換
  • ランプ omron(オムロン)

    ランプ

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    69日以内出荷
    種類上下金具(縦穴3)対応MS4800互換
  • 固定金具 omron(オムロン)

    固定金具

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    種類フリーロケーション金具(中間金具兼用)可動範囲(°)±15
  • 上下金具 omron(オムロン)

    上下金具

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
  • 連結ケーブル omron(オムロン)

    連結ケーブル

    omron(オムロン)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
  • 前面保護カバー omron(オムロン)

    前面保護カバー

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • コネクタコード omron(オムロン)

    コネクタコード

    omron(オムロン)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    種類前面保護カバー検出幅(mm)360
  • ミューティングセンサスタンド用ライトカーテン固定金具 omron(オムロン)

    ミューティングセンサスタンド用ライトカーテン固定金具

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    69日以内出荷
    長さ(mm)150種類透過形ミューティングセンサ取付用
  • ミューティングセンサスタンド omron(オムロン)

    ミューティングセンサスタンド

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    69日以内出荷
    種類回帰反射形ミューティングセンサ取付
  • マルチビームセーフティセンサ omron(オムロン)

    マルチビームセーフティセンサ

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から36日以内出荷
    製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。 F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。 また設計~メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。 このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。
    仕様ESPE:タイプ4機能アドバンスドタイプ
  • 投光器接続用・ 受光器接続用の セット omron(オムロン)

    投光器接続用・ 受光器接続用の セット

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷
    種類投光器接続用・受光器接続用のセット
  • 受光器接続専用 M12コネクタ 省配線用 omron(オムロン)

    受光器接続専用 M12コネクタ 省配線用

    omron(オムロン)
    5,898税込6,488
    1個
    31日以内出荷
  • セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用耐環境対応ケース omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用耐環境対応ケース

    omron(オムロン)
    7,098税込7,808
    1個
    67日以内出荷から101日以内出荷
  • セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバー omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバー

    omron(オムロン)
    7,098税込7,808
    1個
    67日以内出荷
    仕様プロテクトバー内容本体金具1本・背面取り付け用金具2個、検出幅に応じた中間金具(0~2個)を含む
  • プロテクトバー omron(オムロン)

    プロテクトバー

    omron(オムロン)
    8,298税込9,128
    1個
    72日以内出荷
  • スパッタ保護カバー omron(オムロン)

    スパッタ保護カバー

    omron(オムロン)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    材質(カバー)(保護)PC
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A用直列連結用コード omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A用直列連結用コード

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から111日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A用終端キャップ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A用終端キャップ

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    61日以内出荷
    内容投光器/受光器兼用、紛失時のスペア。(筐体色:黒)
  • セーフティライトカーテン F3SJ-B ミューティング用キーキャップ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-B ミューティング用キーキャップ

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様ミューティング用キーキャップ
  • セーフティライトカーテン 形F3SJ-A用耐環境対応ケース omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン 形F3SJ-A用耐環境対応ケース

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    67日以内出荷から101日以内出荷
  • スマートミューティングアクチュエータ F3W-MA用取付金具 omron(オムロン)

    スマートミューティングアクチュエータ F3W-MA用取付金具

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷

エリアセンサ・ライトカーテン』には他にこんなカテゴリがあります

エリアセンサ・ライトカーテンその他関連用品