104件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
4,598税込5,058
1個
22日以内出荷
BWP20-08(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)194
薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
BWPシリーズ用L形ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
BWPシリーズ用プラット形ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチビームセーフティセンサ omron(オムロン)マルチビームセーフティセンサomron(オムロン)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。 F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。 また設計~メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。 このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。
仕様ESPE:タイプ4機能アドバンスドタイプ
投光器接続用・ 受光器接続用の セット omron(オムロン)投光器接続用・ 受光器接続用の セットomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
種類投光器接続用・受光器接続用のセット
受光器接続専用 M12コネクタ 省配線用 omron(オムロン)受光器接続専用 M12コネクタ 省配線用omron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバー omron(オムロン)セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバーomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
仕様プロテクトバー内容本体金具1本・背面取り付け用金具2個、検出幅に応じた中間金具(0~2個)を含む
プロテクトバー omron(オムロン)プロテクトバーomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
セーフティライトカーテン F3SJ-A用直列連結用コード omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A用直列連結用コードomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
セーフティライトカーテン F3SJ-A用終端キャップ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A用終端キャップomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
内容投光器/受光器兼用、紛失時のスペア。(筐体色:黒)
セーフティライトカーテンF3SG-R用省配線コネクタ omron(オムロン)セーフティライトカーテンF3SG-R用省配線コネクタomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
仕様省配線コネクタ
セーフティライトカーテン F3SJ-B ミューティング用キーキャップ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-B ミューティング用キーキャップomron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
仕様ミューティング用キーキャップ
スマートミューティングアクチュエータ F3W-MA用取付金具 omron(オムロン)スマートミューティングアクチュエータ F3W-MA用取付金具omron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
セーフティ ライト カーテン   F 3 SG-Rインターフェース ユニット omron(オムロン)セーフティ ライト カーテン F 3 SG-Rインターフェース ユニットomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
角型近接センサ[アンプ内蔵] GX-F/H パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ[アンプ内蔵] GX-F/Hパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2Cパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本適合国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ2)、ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ2)、JIS B 9705-1(カテゴリ2)、JIS C 0508(SIL1)・欧州:EN 61496-1(タイプ2)、EN ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA 15.06材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS種類PNP出力タイプピッチ(mm)光軸:20保護構造IP65、IP67(IEC)出力ロックアウト:・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下機能テスト入力機能:装備、大型アプリ表示灯機能:装備制御出力・最大流出電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下ピーク波長(nm)850絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)締付トルク(N・m)適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証ケーブル0.16mm2 5芯耐熱PVCケーブル3m付耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~60最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤外LED出力動作ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF・制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)標高(m)(使用)2000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能干渉防止機能装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~85使用周囲湿度(%RH)30~85耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
直列接続用ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)直列接続用ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
セーフティライトカーテンを直列接続する場合に使用。投・受光器2本1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカーテン(Arm/footタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(Arm/footタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
69,980税込76,978
1セットほか
14日以内出荷から60日以内出荷
ライトカーテン(Fingerタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(Fingerタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ライトカーテン(Fingerタイプ)光軸ピッチ10mmピッチセット内容投光器・受光器セット最小検出物体Φ14mmRoHS指令(10物質対応)対応
ライトカーテン(Arm/footタイプ)国内プレス機械・シャー対応 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(Arm/footタイプ)国内プレス機械・シャー対応パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
78,980税込86,878
1個ほか
30日以内出荷から60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティLC F39G omron(オムロン)セーフティLC F39Gomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
ゴムチップマット 誘導表示パネル ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 誘導表示パネルディーアンドディーカンパニー
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
幅(mm)300質量(kg)1.7黄色奥行(mm)300
ゴムチップマット 位置表示パネル ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 位置表示パネルディーアンドディーカンパニー
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
幅(mm)300質量(kg)1.7黄色奥行(mm)300
超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
40mmピッチ・汎用エリアセンサ NA40 接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)40mmピッチ・汎用エリアセンサ NA40 接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
セーフティライトカーテン F3SJ-A omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Aomron(オムロン)
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力PNP出力検出距離(m)0.2~9最小検出物体(mm)Φ25
片側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)片側コネクタコード 投光器用・受光器用omron(オムロン)
12,980税込14,278
1セットほか
9日以内出荷
設定ツール F3SJ用PCツール「SD MANAGER」 omron(オムロン)設定ツール F3SJ用PCツール「SD MANAGER」omron(オムロン)
25,980税込28,578
1セット
9日以内出荷
種類形F3SJ用PCツール「SD Manager」
一般外部表示灯用コード omron(オムロン)一般外部表示灯用コードomron(オムロン)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
本体上部と、市販品の外部表示灯を接続するためのケーブル(2線)形F3SJ-A専用商品です。
F3SJシリーズ用ミューティング用キーキャップ omron(オムロン)F3SJシリーズ用ミューティング用キーキャップomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
ミューティング機能を利用するための本体取付け用キャップ。投光器または受光器のいずれかに取り付けます。
セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Bomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能インターロック機能、補助出力機能を標準装備
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズomron(オムロン)
63,980税込70,378
1セットほか
翌々日出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
用途脚、人体通過検出、存在検知仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A55シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護最小検出物体Φ55mmの不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ55
セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズomron(オムロン)
69,980税込76,978
1セットほか
翌々日出荷から9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズomron(オムロン)
79,980税込87,978
1セットほか
翌々日出荷
付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ25
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズomron(オムロン)
94,980税込104,478
1セットほか
翌々日出荷から9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズomron(オムロン)
199,800税込219,780
1セットほか
翌々日出荷から9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A14シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション指検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ14
コントロールユニット F3SP-B1P omron(オムロン)コントロールユニット F3SP-B1Pomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
保護構造IP20(端子部)/IP40(ケース)接点3a(主接点)耐電圧AC2500V 1min(入出力間、出力異極間)定格消費電力(W)DC1.7以下(センサの消費電力は含まず)電源電圧(V)DC24補助接点1b絶縁抵抗(MΩ)100以上DC500Vメガ(入出力間、出力異極間)動作時間100ms以下(センサの応答時間は含まず)耐衝撃(m/s2)耐久300/誤動作100許容電圧変動電源電圧の-15%~10%補助出力1PNP(ライトカーテン)耐振動10~55Hz、片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)応答時間(ms)10以下(センサの応答時間は含まず)

エリアセンサ・ライトカーテン』には他にこんなカテゴリがあります

エリアセンサ・ライトカーテンその他関連用品