熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 :「表面温度測定用 センサー」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m アズワン品番65-2176-78
1組(2個)
10,000 税込11,000
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
仕様電波範囲:100m 質量(g)127.4 タイプ無線プローブ 外形寸法(mm)90×30×183(H) 電源単4電池×3本(付属) 測定範囲(℃)-40~150 精度±1.3℃(-20~85℃) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)150 動作温度(℃)-20~50 保管温度範囲(℃)-20~60 アズワン品番65-2176-79
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります