熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 :「過熱防止器」の検索結果
高精度NTC温度センサ
素早く装着可能なクランプ付き
よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル
冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。
直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m
アズワン品番65-2176-78
1組(2個)
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。