熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 :「精密測定機器」の検索結果
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
規格JIS C 1604
電流(mA)1
温度係数0.003851
抵抗値Pt100
クラス許容差JISクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングル
測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-20~200
材質(シース)316LSS
耐圧防爆仕様の壁掛け形で引火爆発の危険のある倉庫や保管庫など恒温を維持するための監視用途に用いられ、室内の壁に取り付けることが可能です。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-10~40
材質(シース)316SS
材質(L型金具)SUS304
シース部寸法(Φmm×mm)4.8×139
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。