15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
林電工被覆熱電対
エコ商品
応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

林電工被覆熱電対
エコ商品
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1680種類の商品があります)

幅広く使用される温接点露出形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
材質熱電対線:フッ素樹脂 使用温度範囲(℃)-40~200 素線径(mm)0.32
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薬液、水中などで使用できる温接点モールド形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
材質熱電対線:フッ素樹脂 使用温度範囲(℃)-40~200 素線径(mm)0.32
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

林電工シース熱電対
エコ商品
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605 主な用途汎用形 クラス許容差JISクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コンパクトで省スペース設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで 素線径(mm)0.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

標準的なサイズのモデルです。
被覆可能外径(Φmm)8.0まで 素線径(mm)1.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで 素線径(mm)0.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷

標準的なサイズのモデルです。
被覆可能外径(Φmm)8.0まで 素線径(mm)1.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,798 税込7,478
翌々日出荷

表面設置用で装置やステージ、パネル等、平坦な場所にビス止めにて取り付ける事が可能です。
材質熱電対線:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)0~150
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的なサイズのモデルです。
被覆可能外径(Φmm)8.0まで 素線径(mm)1.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,798 税込7,478
翌々日出荷

標準的なサイズのモデルです。
被覆可能外径(Φmm)8.0まで 素線径(mm)1.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,498 税込4,948
翌々日出荷

コンパクトで省スペース設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで 素線径(mm)0.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷

高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで 素線径(mm)0.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
翌々日出荷

林電工熱電対
エコ商品
長さ(m)3(ガラスウール被覆熱電対) タイプK 規格JIS C 1602 接続形式M3Y端子 クラス許容差JISクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング