熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 :「速度 測定 器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度測定範囲(℃)-35~80 寸法(mm)40×Φ3(先端:Φ3) ケーブル長(m)6 精度(℃)±0.2 応答速度5秒
1本
14,980 税込16,478
16日以内出荷

手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。 パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適 付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m) 質量(g)63 測定範囲(℃)-50~70 精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25) 応答速度60秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷

温度測定範囲(℃)-40~220 サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6) ケーブル長(m)2(PTFE) 精度(℃)代表値:±1.5(Class1) 応答速度7秒
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

温度測定範囲(℃)-40~400 サイズ1500×Φ1.5 精度(℃)代表値:±2.5(Class2) 応答速度5秒
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷

温度測定範囲(℃)-40~250 トラスコ品番819-3643 サイズ1500×Φ1.5 精度(℃)代表値:±2.5(Class2) 応答速度5秒
1本
6,998 税込7,698
11日以内出荷

温度測定範囲(℃)-40~250 寸法(mm)2000×Φ1.5 精度(℃)代表値:±0.5(Class1) 応答速度2秒
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

温度測定範囲(℃)-40~350 寸法(mm)500×Φ1.5 精度(℃)代表値:±0.5(Class1) 応答速度5秒
1本
13,980 税込15,378
16日以内出荷

K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番838-1946 長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115 グレー 直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12 質量(g)126 測定範囲(℃)-60~300 ケーブル長(m)1.17 精度Class 2 ケーブル固定:可能 応答速度3秒 インターフェイスプラグ熱電対
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります