熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 :「湿度検出器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。
また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
温度測定範囲(℃)-25~70
応答時間(90%)約7分
湿度測定範囲(%)0~99RH
温度測定精度±0.3℃ at10~40℃、±0.5℃ atそれ以外
湿度測定精度±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH
使用条件露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
経年変化1%RH/年以下,±0.1℃/年以下
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
耐熱温度(℃)-10~60℃
測定温度範囲0~55℃
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH
適合本体RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL)
ケーブル長(m)1
応答時間約7分(90%応答)
寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)
温度測定精度平均±0.3℃
湿度測定精度±5%RH(25℃ 50%RHに於いて)
湿度測定範囲10~95%RH
使用条件結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
適合本体TR-72Ui、TR-73U
材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂
測定範囲温度 0~50℃、湿度 10~95%RH
応答時間約7分(90%応答)
耐熱温度(℃)-10~55℃
寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安
温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)
使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH
仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)
適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui
材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂
測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)
交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)
適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui
材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH
ケーブル長(m)1.5
測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)
交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
測定温度範囲10~95%RH(0~50℃)
耐熱温度(℃)-10~55℃
材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線
ケーブル長(m)1
応答時間約7分(90%応答)
寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)
温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)
使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
耐熱温度(℃)-25~60℃
防水仕様防まつ形 (生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。