熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 :「温度計用センサー」の検索結果
移動回転している表面の温度計測に適しています。
仕様グリップの有無:有
形状(ガード)平面用
タイプ移動回転用センサ
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
精度(℃)±2.5(at100℃)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
応答速度3.5秒
熱電対タイプK
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)30
プラグ形状標準プラグ
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
パイプ形状ストレート
被覆材シリコン
タイプ微少表面用センサ
使用温度範囲(℃)-50~400
センサータイプストレート
精度(℃)±2.5(at100℃)
応答速度2秒
熱電対K
アズワン品番2-1085-03
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサーです。
種別テープ形多目的用センサ 210℃ テープ Kタイプ
使用温度範囲(℃)-50~210
精度±2.5(at100℃)
センサータイプ先端尖り、先端テフロンコーティング無し
応答速度2秒
熱電対K
アズワン品番2-1088-03
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。