2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部) 質量(g)約150(電池含む) 規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計 電源単4アルカリ乾電池 2個 測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上) 分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示範囲-99.9~1300℃ サンプリング測定:約1秒 使用環境条件-10~60℃
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります