熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 :「熱電対温度計」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)
質量(g)約150(電池含む)
規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計
電源単4アルカリ乾電池 2個
測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)
分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示範囲-99.9~1300℃
サンプリング測定:約1秒
使用環境条件-10~60℃
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。