絞り込み
ブランド
- 坂口電熱
- モノタロウ(1)
- Adafruit(11)
- azbil(旧:山武)(73)
- CHINO(チノー)(126)
- HIOKI(日置電機)(11)
- RS PRO(486)
- Seeed Studio(17)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- testo(テストー)(59)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- アズワン(12)
- エスコ(28)
- マザーツール(9)
- ヤガミ(214)
- ライン精機(9)
- 三商(16)
- 佐藤計量器製作所(49)
- 安立計器(14)
- 山里産業(ヤマリ)(25)
- 林電工(23)
- ブランドをもっと見る

サーモカップルシート Kタイプ リード2m
坂口電熱¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷・測温物に対して、面状にフィットするため、表面温度の測定に最適です。(-40℃~+200℃)。・応答速度が速い熱電対です。・テスト実験で簡易的に温度を測定する場合に有効です。用途・被測温物の表面に接着剤で貼り付けるか、圧着してご使用ください。・粘着テープ等で貼り付けて繰り返しご使用頂く場合は、絶縁シートが剥がれないようにご配慮ください。・応答時間は接着状況によって左右されますが、約50msec程度で、裸の素子では2msec~5msecです。・絶縁シートとシリコーン収縮チューブの間は、金属部が露出していますので、金属部が他の導電物と接触しないようにご使用ください。・被測温物とシート熱電対の間に空気層ができると応答速度が著しく遅くなりますので、取付けの際は十分ご注意ください。寸法7×7角×2000Lリード線(m)2
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら