特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用) 測定範囲(℃)-50~300 トラスコ品番805-1215 適合本体SK-1100、SK-1120 種別液体、粘性体、半固体用 タイプ標準センサ コード長さ(m)約0.75 感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ 温度測定範囲(℃)-40~250 適合SWP II シリーズ コード長さ(m)1 センサー寸法(mm)Φ3×100(先端トガリ) 温度センサーサーミスタ アズワン品番2-7480-01 防水性IPX7準拠
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

佐藤計量器製作所温度計用プローブ
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用標準高温センサ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途K熱電対用ミニチュアコネクタ 種別K熱電対用 アズワン品番1-9930-11
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ トラスコ品番805-1037 適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)。ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。
材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆 寸法(mm)60×25×122 質量(g)約19 ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
1個
3,698 税込4,068
欠品中

佐藤計量器製作所被覆T熱電対切りっ放し
精度クラス2 端子切りっ放し 素線の種類T
1本
629 税込692
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

佐藤計量器製作所防水型センサ/8250-74
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。 仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II 材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン 使用温度範囲(℃)-50~200 コード長さ(m)3 センサー寸法(mm)Φ5×20 センサ精度クラス2
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所被覆T熱電対Y端子付
精度クラス2 端子Y端子M4 素線の種類T
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。 仕様静止表面貼付用センサ 付属品耐熱コード3m 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番779-5866 使用温度範囲(℃)0~300 コード長さ(m)3 センサー寸法(mm)17×14×0.6 センサ精度クラス2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1187 種別静止表面用センサ(L型、中温用) コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ17×L30(先端部) 温度測定範囲(℃)-30~600 センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1185 種別静止表面用センサ(中温用) コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ25×L40(先端部) 温度測定範囲(℃)0~600 センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1171 種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用) 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ2.3×L150(先角) 温度測定範囲(℃)-100~300 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

佐藤計量器製作所被覆K熱電対切りっ放し
精度クラス2 端子切りっ放し 素線の種類K
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途静止表面用(90°角度可変、中温) 測定範囲:-30~500℃ 測定温度(℃)-30~500 寸法(mm)17Φ×36
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。 仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番779-5858 使用温度範囲(℃)-100~300 コード長さ(m)0.3 センサー寸法(mm)Φ0.65×10 センサ精度クラス2
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1186 種別静止表面用センサ(一般計測、低温用) コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ17×L25(先端部) 温度測定範囲(℃)-30~400 センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ TGK品番359-70-23-06 トラスコ品番805-1181 種別中・高温用センサ 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ4.8×L500(先角) 温度測定範囲(℃)0~800 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
11,980 税込13,178
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用 仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番779-5874 使用温度範囲(℃)-30~100 コード長さ(m)10 センサー寸法(mm)Φ17×123 センサ精度クラス2
1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷

用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。 適合SK-RHCシリーズ 付属品取扱説明書1部 センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱コード1.5m付
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所フィルム型被覆K熱電対
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1 精度クラス2 線径(Φ)0.32 耐熱温度(℃)200迄 素線の種類K
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所被覆K熱電対Y端子付
精度クラス2 端子Y端子M4 素線の種類K
1本
2,198 税込2,418
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用) 仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用) 付属品コード約0.75m 適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2 トラスコ品番805-1216 使用温度範囲(℃)-50~300 コード長さ(m)0.75 センサー寸法(mm)Φ1.0×100 センサ精度クラス1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1183 種別堆肥用センサ 材質感温部:SUS304 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ) 温度測定範囲(℃)0~300 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

佐藤計量器製作所温度一体型センサ/8101-20
用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。 温度測定範囲(℃)-20~60 トラスコ品番479-7060 質量(g)190 電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。 センサータイプPt100Ω 測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×71×50.5 防水仕様なし
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
9,898 税込10,888
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
9,898 税込10,888
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1172 種別一般計測用センサ 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ3.2×L250(先角) 温度測定範囲(℃)-100~700 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

精度クラス2 端子ミニチュアコネクタ 素線の種類T
1本
4,798 税込5,278
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

佐藤計量器製作所SK-110TRH-B用フレキセンサ
・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ。・狭い隙間等の測定に最適です。
材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC 測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rh コード長さ(m)約1.6 精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。 寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途液体、粘性体、半固体用 測定温度(℃)-100~300 寸法(mm)Φ2.3×150
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷

用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ 対応機種SK-L700R-T
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサ トラスコ品番805-1184
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
11,980 税込13,178
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります